› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

PROXIMITY- PARALL. NON SCH.2FILI 5M

Cod. Rexel ONTLW5MD22M
Cod. Produttore TLW5MD22M
Cod. EAN 4536854116575

Informazioni principali

  • Serie: TL-W
  • Distanza rilevamento: 5 mm ±10%
  • Alimentazione: 12-24 Vc.c.
  • Corrente residua: 0,8 mA max.
  • Capacità commutazione: 3-100 mA
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale custodia: Resina ABS
  • Temperatura lavoro: -25°C ... 70°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Induttivi cc parallelepipedi 2 fili non schermati 5 mm NC cavo 2 m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

10 mm

lunghezza del sensore

10 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

PROXIMITY- PARALL. NON SCH.2FILI 5M