Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
ONE2Q6N20F3H
Cod. Produttore
E2Q6N20F3H
Cod. EAN
4549734708258

Informazioni di prodotto

Proxy E2Q6, paral., 20 mm, PNP/NA+NC, mor.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo E2Q6N20,testa orientabile, schermato, distanza 20 mm, uscita PNP NA+NC, collegamento morsettiera

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

150 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

118 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

Produttore

PROXIMITY- IND.PARALLELEP.SCH.20MM