Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
ONTLW3MB1R2M
Cod. Produttore
TLW3MB1R2M
Cod. EAN
4536854116995

Informazioni di prodotto

proximity-ind.parall.no sc.3mm PNPNA 2mrob

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi cc parallelepipedi non schermati 3 mm PNP NA cavo 2 m robotico

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

600 Hz

distanza di commutazione

3 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

10 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

6 mm

lunghezza del sensore

30 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

Produttore

PROXIMITY-IND.PARALL.NO SC.3MM PNPN