› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

PROXIMITY- IND.M8 SCHERM.2MMNC2FILI

Cod. Rexel ONE2EX2D1N5M
Cod. Produttore E2EX2D1N5M
Cod. EAN 4549734743525

Informazioni principali

proximity- Ind.M8 scherm.2mmNC2filicavo5m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 schermati 2 mm NA cavo 5 m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1500 Hz

distanza di commutazione

2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

37,6 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

PROXIMITY- IND.M8 SCHERM.2MMNC2FILI