› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

PROXIMITY- IND.M4 SCH.0.8MM NPN NA

Cod. Rexel ONE2ES04SR8WCC1
Cod. Produttore E2ES04SR8WCC12M
Cod. EAN 4548583405608

Informazioni principali

  • Serie: E2E
  • Tensione alimentazione: 10-30 VDC
  • Corrente di uscita: 50 mA max
  • Distanza di rilevamento: 0,8 mm
  • Tipo uscita: NPN, NA
  • Frequenza di risposta: 5 kHz max
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale cassa: Acciaio inox SUS303

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Induttivi mini cc M4 schermati 0.8mm 3 fili NPN NA cavo 2m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

0,8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

4 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

27,1 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

PROXIMITY- IND.M4 SCH.0.8MM NPN NA