Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
ONE2EC03N02WCB1
Cod. Produttore
E2EC03N02WCB12M
Cod. EAN
4548583405509

Informazioni di prodotto

proximity- ind.3mm nosch.2mm PNP NA 2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi mini cc dia 3mm non schermati 2mm 3 fili PNP NA cavo 2m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

3000 Hz

distanza di commutazione

2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro liscio

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

3 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

33 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Produttore

PROXIMITY- IND.3MM NOSCH.2MM PNP NA