Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2ME08
Cod. Produttore
GV2ME08
Cod. EAN
3389110343090

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico magnetotermico GV2ME con controllo a pulsante e range regolazione protezione termica da 2,5 A a 4 A, 3P, connessione a vite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
GV2ME08 è un interruttore automatico TeSys GV di Schneider Electric per motori. Assicura la protezione magnetotermica dei motori 1,1-1,5 kW a 400 V e un'elevato potere di interruzione Icu 100 kA. Controllo start-stop tramite pulsante garantito per 100.000 cicli AC-3 415V. GV2ME08 è un interruttore automatico per motori TeSys GV di Schneider Electric progettato per applicazioni motorizzate 1,1-1,5 kW a 400 V. Soddisfa la protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 2,5-4 A, sgancio magnetico a 12 xIn e un elevato potere di interruzioneIcu 100 kA a 400 V. Controllo start-stop tramite pulsante garantito per 100.000 cicli AC-3 415V. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

corrente nominale permanente Iu

4 A

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

51 A

numero di poli

3

tecnica di intervento

termomagnetico

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2.5 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

profondità

78.2 mm

larghezza

45 mm

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

tensione d’esercizio nominale

230 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

altezza

89 mm

con protezione termica

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V

0.75 kW

Serie

TeSys_Deca___frame_2

Produttore

Interruttore automatico magnetotermico GV2ME con controllo a pulsante e range regolazione protezione termica da 2,5 A a 4 A, 3P, connessione a vite

€ 71,03 x 1 pz.
(pz.)