Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2878036
Cod. Produttore
2878036
Cod. EAN
4046356048439

Informazioni di prodotto

Modulo analogico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite analogiche: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

larghezza

48,6 mm

altezza

138,44 mm

profondità

70,51 mm

numero di uscite analogiche

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione delle uscite analogiche

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

uscite analogiche configurabili

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Produttore

Protezione FL PLUG GUARD WH I/O analogico bus campo