Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE800-00200
Cod. Produttore
800-00200
Cod. EAN
4031026187211

Informazioni di prodotto

Protezione bordi PVC PS1

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Estremamente flessibile. Facile da applicare. Ideale per proteggere i cavi dallo sfregamento sulle paratie. EdgeGuard è utilizzato per proteggere i cavi instradati in punti a contatto con bordi affilati. Utilizzabile anche per dare un aspetto gradevole alle finiture dei bordi dei pannelli.

colore

Nero

larghezza

1,2 mm

altezza

5 mm

adatto per

Universale

Tipologia costruttiva

Nastro protettivo

qualità del materiale

PVC

lunghezza

75000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Protezione bordi PVC flessibile per cavi e finiture pannelli EdgeGuard 75MT