Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE251-30209
Cod. Produttore
251-30209
Cod. EAN
5022660114311

Informazioni di prodotto

Protezione bordi foro PTFE 1.3-2.1 mm G51TB

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Eccellente resistenza alle alte temperature e agenti chimici. Flexiform G51T, realizzato in PTFE, offre un'eccellente resistenza alle alte temperature e alla maggior parte dei prodotti chimici.. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.

colore

Altro

larghezza

4,6 mm

altezza

4,3 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Serie

Flexiform

Produttore

Protezione bordi foro PTFE flessibile 1.3-2.1 mm per cavi e lamiere alta resistenza