Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE251-21709
Cod. Produttore
251-21709
Cod. EAN
5022660485978

Informazioni di prodotto

Protezione bordi foro PA6 8.1-9.7 G51NG

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Eccellente resistenza alle alte temperature. Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.

colore

Altro

larghezza

13,2 mm

senza alogeni

altezza

6,8 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Serie

Flexiform

Produttore

PROTEZIONE BORDI FORO PA6 8.1-9.7 G