Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1382/85
Cod. Produttore
1382/85
Cod. EAN
8021156047383

Informazioni di prodotto

  • Protezione: 230 VCA
  • Funzione: Protezione sovratensioni
  • Installazione: Linea alimentazione ingresso
  • Normativa: EN61643-11/A11
  • Uso consigliato: Con filtro UTD 1382/80
  • Applicazione: Dispositivo PBX
  • Serie: UR1382/85
  • Intervento: Sovratensioni atmosferiche
Protezione alimentazione a 230 V CA progettata per garantire sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Questo dispositivo assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili. La sua installazione semplice e compatta lo rende un componente essenziale per la gestione sicura dell’alimentazione elettrica a tensione standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il dispositivo di protezione è un accessorio di un PBX che interviene in presenza di una sovratensione sull'alimentazione, tipicamente generata da eventi atmosferici o da disturbi indotti sull'alimentazione.Il dispositivo di protezione deve essere installato sulla linea di alimentazione all'ingresso dell'impianto da proteggere. Per la massima efficacia si consiglia l'uso accoppiato al filtro di rete UTD 1382/80 per la loro azione complementare. Dispositivo progettato e realizzato in accordo alle normative Europee EN61643-11/A11.

Produttore

Protezione sovratensioni alimentazione 230V impianti civili