› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Prolunga sezione 7mm lunghezza 400mm per maniglie blocco porta GAX66N GAX66NB GAX6001

Cod. Rexel LWGAX7400AN
Cod. Produttore GAX7400AN
Cod. EAN 8013975231609

Informazioni principali

  • Serie: GAX7400AN
  • Lunghezza: 400 mm
  • Sezione: 7 mm
  • Compatibile con: GAX66N, GAX66NB
  • Interblocco meccanico: GAX6001
  • Omologazioni: CSA C22.2, UL508
  • Norme: IEC/EN 60947-1, 60947-3
  • Certificazioni: CCC, UL98

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PROLUNGA PER MANIGLIE BLOCCO PORTA TIPO GAX66N, GAX66NB E INTERBLOCCO MECCANICO GAX6001, LUNGHEZZA 400MM. ?7MM

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo per asse interruttore

Accessorio

Prolunga sezione 7mm lunghezza 400mm per maniglie blocco porta GAX66N GAX66NB GAX6001