› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Prolunga sezione 7mm lunghezza 200mm per maniglie blocco porta GAX66N GAX66NB interblocco meccanico GAX6001

Cod. Rexel LWGAX7200AN
Cod. Produttore GAX7200AN
Cod. EAN 8013975231586

Informazioni principali

  • Serie: GAX7200AN
  • Lunghezza: 200 mm
  • Sezione: 7 mm
  • Compatibile con: GAX66N, GAX66NB
  • Interblocco: Meccanico GAX6001
  • Omologazioni: CSA C22.2, UL98
  • Conformità: IEC/EN 60947-1, 3
  • Classificazione ETIM: EC002498

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PROLUNGA PER MANIGLIE BLOCCO PORTA TIPO GAX66N, GAX66NB E INTERBLOCCO MECCANICO GAX6001, LUNGHEZZA 200MM. ?7MM

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo per asse interruttore

Accessorio

Prolunga sezione 7mm lunghezza 200mm per maniglie blocco porta GAX66N GAX66NB interblocco meccanico GAX6001