Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZ31
Cod. Produttore
VZ31
Cod. EAN
3389110552225

Informazioni di prodotto

Prolunga per albero 400…450 mm per TeSys Vario V3…V6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
VZ31 è un albero di prolunga per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Da utilizzare con i corpi degli interruttori V5 e V6. Consente il funzionamento di una maniglia montata sullo porta distante 400-430 mm dalla parte posteriore dell'involucro.

Serie

TeSys_Vario

lunghezza

400 mm

larghezza della sezione

8 mm

altezza della sezione

8 mm

Produttore

Prolunga per albero 400…450 mm per TeSys Vario V3…V6

€ 6,60 x 1 pz.
(pz.)