Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZ18
Cod. Produttore
VZ18
Cod. EAN
3389110552218

Informazioni di prodotto

Prolunga 300-350 mm Vario V3-V6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
VZ18 è un albero di prolunga per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Da utilizzare con i corpi degli interruttori V3 e V4. Consente il funzionamento di una maniglia montata sullo porta distante 300-330 mm dalla parte posteriore dell'involucro.

altezza della sezione

8 mm

larghezza della sezione

8 mm

lunghezza

300 mm

Serie

TeSys_mini_vario__vario

Produttore

Prolunga per albero 300…350 mm per TeSys Vario V3…V6

€ 6,50 x 1 pz.
(pz.)