› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Prolunga bloccoporta 500mm per maniglie GAX61-GAX64 interblocco meccanico GAX5000

Cod. Rexel LWGAX7500
Cod. Produttore GAX7500
Cod. EAN 8013975184455

Informazioni principali

  • Serie: GAX7500
  • Lunghezza: 500 mm
  • Diametro: 5 mm
  • Compatibile con: GAX61...GAX64, GAX61B...GAX64B, GAX67B
  • Compatibile con: GAX5000, GAX5001, GAX6000
  • Omologazioni: CSA, IEC/EN, UL
  • Classificazione ETIM: EC002498
  • Utilizzo: Prolunga maniglie blocco porta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PROLUNGA PER MANIGLIE BLOCCO PORTA TIPO GAX61...GAX64, GAX61B...GAX64B, GAX67B E INTERBLOCCO MECCANICO TIPO GAX5000, GAX5001 E UNIONE MECCANICA GAX6000, LUNGHEZZA 500MM. ?5MM

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo per asse interruttore

Accessorio

Prolunga bloccoporta 500mm per maniglie GAX61-GAX64 interblocco meccanico GAX5000