Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGAX7300
Cod. Produttore
GAX7300
Cod. EAN
8013975177990

Informazioni di prodotto

  • Serie: GAX7300
  • Lunghezza: 300 mm
  • Diametro: 5 mm
  • Tipo: Prolunga maniglie
  • Compatibile con: GAX61...GAX64
  • Compatibile con: GAX5000, GAX5001
  • Omologazioni: CSA, IEC, UL
  • Classificazione: Accessori bassa tensione
Descrizione del produttore: PROLUNGA PER MANIGLIE BLOCCO PORTA TIPO GAX61...GAX64, GAX61B...GAX64B, GAX67B E INTERBLOCCO MECCANICO TIPO GAX5000, GAX5001 E UNIONE MECCANICA GAX6000, LUNGHEZZA 300MM. ?5MM

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo per asse interruttore

Accessorio

Produttore

Prolunga 300mm per maniglie blocco porta GAX61-GAX64 e interblocco meccanico GAX5000

€ 5,85 x 1 pz.
(pz.)