Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGAX7200
Cod. Produttore
GAX7200
Cod. EAN
8013975177983

Informazioni di prodotto

  • Serie: GAX7200
  • Lunghezza: 200 mm
  • Diametro: 5 mm
  • Compatibile con: GAX61...GAX64, GAX61B...GAX64B, GAX67B
  • Interblocco meccanico: GAX5000, GAX5001
  • Unione meccanica: GAX6000
  • Omologazioni: CSA, IEC/EN, UL, EAC
  • Classificazione ETIM: Accessori bassa tensione
Descrizione del produttore: PROLUNGA PER MANIGLIE BLOCCO PORTA TIPO GAX61...GAX64, GAX61B...GAX64B, GAX67B E INTERBLOCCO MECCANICO TIPO GAX5000, GAX5001 E UNIONE MECCANICA GAX6000, LUNGHEZZA 200MM. ?5MM

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo per asse interruttore

Accessorio

Produttore

Prolunga blocco porta 200mm per maniglie GAX61-GAX64 e interblocco meccanico GAX5000

€ 4,20 x 1 pz.
(pz.)