Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGAX7150
Cod. Produttore
GAX7150
Cod. EAN
8013975177976

Informazioni di prodotto

  • Serie: GAX7150
  • Lunghezza: 150 mm
  • Diametro: 5 mm
  • Compatibile con: GAX61...GAX64
  • Compatibile con: GAX61B...GAX64B
  • Compatibile con: GAX67B
  • Compatibile con: GAX5000, GAX5001
  • Certificazioni: CSA, UL, IEC/EN
Descrizione del produttore: PROLUNGA PER MANIGLIE BLOCCO PORTA TIPO GAX61...GAX64, GAX61B...GAX64B, GAX67B E INTERBLOCCO MECCANICO TIPO GAX5000, GAX5001 E UNIONE MECCANICA GAX6000, LUNGHEZZA 150MM. ?5MM

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo per asse interruttore

Accessorio

Produttore

Prolunga blocco porta 150mm per maniglie GAX61-GAX64 e interblocco meccanico GAX5000-GAX6000

€ 3,77 x 1 pz.
(pz.)