› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Prolunga maniglia blocco porta 400mm sezione 10mm per GLX61 GLX61B GLX61CB

Cod. Rexel LWGLX7400S10
Cod. Produttore GLX7400S10
Cod. EAN 8013975226315

Informazioni principali

  • Serie: GLX7400S10
  • Lunghezza: 400 mm
  • Sezione: 10 mm
  • Compatibilità: GLX61, GLX62
  • Norme: IEC/EN 60947-1, 3
  • Certificazioni: cULus
  • Tipo: Prolunga maniglia porta
  • Applicazione: Acc. per bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PROLUNGA PER MANIGLIA BLOCCO PORTA TIPO GLX61, GLX61B, GLX61CB. LUNGHEZZA 400MM, ?10MM

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo per asse interruttore

Accessorio

Prolunga maniglia blocco porta 400mm sezione 10mm per GLX61 GLX61B GLX61CB