› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Prolunga maniglia blocco porta GLX61 300mm sezione 10mm tecnico

Cod. Rexel LWGLX7300S10
Cod. Produttore GLX7300S10
Cod. EAN 8013975226308

Informazioni principali

  • Serie: GLX7300S10
  • Tipo: Prolunga maniglia porta
  • Lunghezza: 300 mm
  • Sezione: 10 mm
  • Compatibilità: GLX61, GLX61B, GLX61CB, GLX62, GLX62B, GLX62CB
  • Norme di conformità: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
  • Certificazioni: cULus
  • Classificazione ETIM: Accessori dispositivi bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PROLUNGA PER MANIGLIA BLOCCO PORTA TIPO GLX61, GLX61B, GLX61CB. LUNGHEZZA 300MM, ?10MM

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo per asse interruttore

Accessorio

Prolunga maniglia blocco porta GLX61 300mm sezione 10mm tecnico