› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Prolunga elettrica 3m 16A 2 prese bipasso + 1 tedesca uso domestico

Cod. Rexel BTI3633DB
Cod. Produttore 3633DB
Cod. EAN 8005543404102

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 16A
  • Tipologia prese: 2 bipasso + 1 P30
  • Lunghezza cavo: 3 metri
  • Sezione cavo: 3x1,5 mm²
  • Interruttore: luminoso
  • Colore: bianco
  • Serie: BTRE
  • Spina: 2P+T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Prolunga elettrica con cavo da 3 metri e interruttore integrato, dotata di due prese bipasso italiane 10/16 A e una presa con contatto di protezione CEE 7/3 tipo F da 16 A. La scatola rettangolare garantisce un design compatto e funzionale, ideale per l’uso domestico e professionale. Progettata per offrire sicurezza e praticità, consente di collegare più dispositivi elettrici contemporaneamente mantenendo elevati standard di affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Prolunga domestica BTRE 2P+T 3x1,5mmq lunghezza 3m con spina 2P+T 16A - 2 prese bipasso 10/16A e 1 presa tedesca P30 - interruttore luminoso - colore bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

2,5 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

3 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

angolo inserto centrale ruotato

Altro

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

2

Serie

BTRE

Prolunga elettrica 3m 16A 2 prese bipasso + 1 tedesca uso domestico