Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
sezione nominale del conduttore
0,14 mm²
isolamento filo
Gomma
marcatura filo
Colore
tipo di cavo
Altro
peso
42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO
resistente alla fiamma
Secondo IEC/EN 60332-1-2
elemento ritorto
No
colore del rivestimento
Grigio
diametro del conduttore
0,422 mm
materiale del conduttore
Rame
schermatura tramite elemento ritorto
Intrecciato
schermatura su ritorcitura
materiale del rivestimento
classe del conduttore
Classe 5 = flessibile
numero di elementi del trefolo
7
rivestimento protettivo
numero di fili
6
senza alogeni secondo IEC 60754-2
larghezza della linea circa
5 mm
altezza della linea circa
ritorcitura
Fascio
diametro esterno circa
senza alogeni secondo EN 60754-1/2
Superficie conduttore
Lucido
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Eca
Dimensioni AWG
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento
75 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa
30 mm
Specifica isolamento fili
Specifica materiale mantello
Rinforzo del materiale
Geometria del cavo
Tondo
Adatto come cavo di segnalazione
Tipo approvato di installazione interrata
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2
Senza alogeno secondo IEC 60754-1
Numero di strati di guaina
1
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-5 ... 70 °C
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-40 ... 80 °C
Serie
NEMO
Disponibilità:
Prodotto non rendibile