›

PROLUNGA 1MT EASY CONNECT

Cod. Rexel IMROGEXTM1
Cod. Produttore ROGEXTM1
Cod. EAN 8032826515217

Informazioni principali

  • Serie: NEMO
  • Prolunga cavo: 1 m
  • Lunghezza max cavo: 5 m
  • Tensione nominale: 110-500 V~
  • Frequenza nominale: 50/60 Hz
  • Corrente max: 750 A
  • Indice protezione: IP2X
  • Alimentazione: 12 VDC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit prolunga per bobine Rogowski - lunghezza 1m - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

Altro

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,422 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Intrecciato

schermatura su ritorcitura

Intrecciato

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di elementi del trefolo

7

rivestimento protettivo

Altro

numero di fili

6

senza alogeni secondo IEC 60754-2

larghezza della linea circa

5 mm

altezza della linea circa

5 mm

ritorcitura

Fascio

diametro esterno circa

5 mm

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Numero di strati di guaina

1

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

NEMO

PROLUNGA 1MT EASY CONNECT