Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3635DB
Cod. Produttore
3635DB
Cod. EAN
8005543404140

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTRE
  • Tensione: 16A
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Sezione cavo: 3x1,5 mm²
  • Prese: 2 bipasso 10/16A
  • Prese: 1 tedesca P30
  • Interruttore: Luminoso
  • Colore: Bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Prolunga elettrica BTRE da 5 metri con portata di 16A, dotata di due prese bipasso italiane 10/16A e una presa con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F). Il cavo è avvolto ordinatamente su un supporto rettangolare per facilitare la gestione e il trasporto. Questa prolunga è ideale per collegare più apparecchiature elettriche in modo sicuro e pratico, garantendo affidabilità e protezione grazie alla presenza dell'interruttore integrato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Prolunga domestica BTRE 2P+T 3x1,5mmq lunghezza 5m con spina 2P+T 16A - 2 prese bipasso 10/16A e 1 presa tedesca P30 - interruttore luminoso - colore bianco

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

2,5 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

angolo inserto centrale ruotato

Altro

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

2

Serie

BTRE

Produttore

Prolunga elettrica 5m 2P+T 16A 2 prese bipasso 1 presa P3 uso domestico