Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41461000
Cod. Produttore
41461000
Cod. EAN
8012952025323

Informazioni di prodotto

RODIO 2 1801 JM-TS 150 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Guarnizione di gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. Ø 1/2 pollice gas. Viterie in acciaio imperdibili, anticorrosione e antigrippaggio. Staffa in acciaio con scala goniometrica. Vetro frontale, apribile a cerniera senza l’uso di utensili, rimane agganciato al corpo dell’apparecchio. Con valvola di ricircolo aria. Ganci di chiusura in acciaio AISA316L con vite di sicurezza. Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

lunghezza

502 mm

larghezza

303 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

156 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Proiettori in alluminio senza telaio Grafite RODIO 2 1801