Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

Cod. Rexel
CM49PRM020
Cod. Produttore
49PRM020
Cod. EAN
8023903303421

Informazioni di prodotto

PROIETTORE MONODIREZIONALE EN54-24 ANTIVANDALO

Documentazione tecnica

24I proiettori antivandalo art. 49PMR020, con corpo in lega d?alluminio e griglia frontale in acciaio, sono dotati di cavo resistente al fuoco (L= 80cm). Il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale orientamento del diffusore. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d?emergenza e d?evacuazione. Il proiettore ? dotato di un altoparlante con trasformatore per tensioni costanti (50, 70, 100 V) e di una staffa orientabile per il fissaggio a parete. I proiettori antivandalo 49PMR020 sono particolarmente idonei per essere installati in aree di passaggio e/o corridoi. Morsetti ceramici 49MSC006 per collegamento non inclusi. Certificazione secondo EN 54-24.

colore

bianco

grado di protezione (IP)

IP65

frequenza

150 Hz

capacità di carico nominale

20 W

profondità

178 mm

altezza

145 mm

larghezza

180 mm

adatto per fissaggio a soffitto

proiettore sonoro

adatto per montaggio a parete

sistema attivo

regolazione del volume

Produttore

Proiettore monodirezionale antivandalo 20W, alluminio, griglia acciaio, EN54-24