Descrizione del prodotto
Il proiettore 1804 Rodio 3 simmetrico doppio isolamento è caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento che garantiscono un'efficiente dissipazione del calore. Il riflettore simmetrico è realizzato in alluminio martellato di alta purezza, ossidato anodicamente e brillantato per massimizzare la riflessione luminosa. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm è resistente agli shock termici e agli urti, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2001. La verniciatura a polvere poliestere di colore grigio grafite assicura una elevata resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati assicura affidabilità e durata. L’apparecchio è cablato per alimentazione 230V/50Hz con protezione termica e dispone di cavetto flessibile capicordato con isolamento in fibra di vetro. La morsettiera 2P+T accetta conduttori fino a 4 mm². L’equipaggiamento comprende guarnizione in gomma siliconica, pressacavo in nylon, viteria in acciaio anticorrosione, staffa con scala goniometrica e vetro frontale apribile a cerniera senza utensili, dotato di valvola di ricircolo aria e ganci di chiusura in acciaio AISA316L con vite di sicurezza. Il prodotto è conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, e presenta una superficie di esposizione al vento di 1900 cm². Questo apparecchio è ideale per applicazioni di illuminazione professionale che richiedono robustezza, efficienza e resistenza in ambienti esterni. Descrizione del produttore: RODIO 3 1804 SAP-T 150 CNR-L GRAFITl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.