Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15024400
Cod. Produttore
15024400
Cod. EAN
8012952165258

Informazioni di prodotto

RODI 830 LED 52W CLD BIANCO
La plafoniera LED da incasso Rodi 830 offre una soluzione innovativa di illuminazione backlight con un design sottile e raffinato. Dotata di LED ad alta efficienza, garantisce un elevato flusso luminoso di 7353 lumen con una potenza assorbita di soli 52W, assicurando un'illuminazione uniforme e diffusa a temperatura colore di 4000 K. La resa cromatica è di CRI 80 con un basso indice di abbagliamento UGR19

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

1195 mm

altezza/profondità

39 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

1190 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

52 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

141 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-39 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED incasso 52W 7353lm 4000K UGR<19 ufficio