Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31345200
Cod. Produttore
31345200
Cod. EAN
8012952035070

Informazioni di prodotto

MINI TONALE 1660 JM-T 150 CNR-L ARG GRAF

Documentazione tecnica

Il corpo e telaio del dispositivo DS31345200 sono realizzati in alluminio pressofuso, garantendo robustezza e leggerezza. Il riflettore è progettato con ottica antinquinamento luminoso, prodotto in alluminio 99,85 stampato, ossidato anodicamente con spessore 6/8 micron e brillantato per ottimizzare il recupero del flusso luminoso. La copertura è apribile a cerniera in un unico pezzo di alluminio pressofuso, dotata di ganci di chiusura in acciaio inox con dispositivo di sicurezza contro aperture accidentali. Il vetro temperato da 5 mm è resistente agli shock termici e agli urti, conforme alla normativa UNI EN 12150-1:2001. La verniciatura è eseguita con polvere poliestere di colore grigio RAL7030/7016, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati assicura affidabilità, mentre il cablaggio a doppio isolamento in silicone con calza in fibra di vetro supporta alimentazione a 230V/50Hz. Il prodotto è dotato di morsettiera 2 poli in nylon per conduttori fino a 2,5 mm², filtro anticondensa e possibilità di fissare un interruttore crepuscolare. La manutenzione è facilitata dalla copertura agganciata con dispositivo di sicurezza e guarnizione in gomma siliconica. L’attacco rotante con scala goniometrica permette la regolazione precisa dell’orientamento del corpo illuminante. Conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, garantisce protezione IP66IK8 per il vano lampada e IP44IK8 per il vano accessori, con classe di isolamento II. La superficie di esposizione al vento è di 1352 cmq. L’ottica antinquinamento luminoso è ideale per installazioni in zone sensibili come piste ciclabili, con inclinazione adeguata per minimizzare l’impatto luminoso ambientale. Descrizione del produttore: MINI TONALE 1660 JM-T 150 CNR-L GREl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Proiettore LED MINI TONALE 150W IP66 per illuminazione stradale