Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43182400
Cod. Produttore
43182400
Cod. EAN
8012952093155

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 196 mm
  • Diametro: 127 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 6 W
  • Indice di protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Colore: Grafite
  • Serie: Koala ES
Restyling del classico proiettore da giardino con forma leggermente allungata, il modello Koala 1537 LED da 6W offre un'illuminazione per esterni di alta qualità con notevole risparmio energetico. Dotato di sorgente luminosa LED SMD con un flusso luminoso di 429 lumen e resa cromatica CRI 80, garantisce una luce perfetta e omogenea, ideale per l'illuminazione di monumenti e facciate di edifici. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, è verniciato con ciclo a polvere poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, disponibile nel colore grafite. Il prodotto è classificato IP65 e IK08, assicurando protezione da polvere, acqua e urti. Ha un'apertura del fascio di 38° e una temperatura colore di 3000 K, con un'efficienza luminosa di 72 lm/W. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è ≥0.9. Garantito 3 anni, è progettato per durare nel tempo mantenendo prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Koala ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

196 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

6 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

72 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

429 ... 429 lm

Produttore

Proiettore LED 6W 429lm IP65 IK08 Esterni Grafite