Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS38000300
Cod. Produttore
38000300
Cod. EAN
8012952187120

Informazioni di prodotto

ASTRO Q 2900 LED 330W CLD RAL7021
Il DS38000300 è un apparecchio di illuminazione industriale LED di alta qualità, progettato per favorire il passaggio alla tecnologia LED con un notevole risparmio energetico e un rapido rientro dell’investimento. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato in antracite (RAL 7021), garantisce robustezza e resistenza agli urti (IK08) e agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66, rendendolo adatto anche ad ambienti produttivi o logistici con condizioni estreme. Dotato di ottiche in PMMA ad alto rendimento e diffusore in vetro temperato resistente a shock termici e urti, offre un fascio luminoso con apertura di 70° e un flusso luminoso di 57.173 lumen con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80, assicurando una luce uniforme, priva di sfarfallio (low flicker) e con basso abbagliamento (UGR22

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

570 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

resistente agli impatti

lunghezza

606 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

350 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

163 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione industriale LED 330W IP66 RAL7021