Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43188000
Cod. Produttore
43188000
Cod. EAN
8012952172706

Informazioni di prodotto

  • Serie: Koala Big
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 700 mA
  • Potenza assorbita: 25 W
  • Flusso luminoso: 3493 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica (CRI): 80
  • Grado protezione: IP66, IK08
La lampada DS43188000 della gamma Koala Big è un proiettore LED da 25W con un design elegante e compatto, ideale per l'illuminazione di giardini residenziali e ambienti esterni. Realizzata in alluminio pressofuso con snodo centrale, presenta un'ottica in alluminio argentato ad alte prestazioni e un diffusore in vetro temperato trasparente spesso 4 mm, resistente a urti e shock termici. Il corpo verniciato con ciclo a polvere garantisce resistenza alla corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore emette una luce LED COB con temperatura colore 4000K, un flusso luminoso di 3493 lumen e un angolo di apertura di 13°, assicurando un'efficienza luminosa di 140 lm/W. Il prodotto è certificato IP66 per la protezione contro polvere e acqua, e ha una resistenza meccanica IK08. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito fino a 50.000 ore con il 90% della luminosità originale. Dotato di protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547, è conforme alle normative CE e presenta una classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La lampada funziona a tensione AC tra 220 e 240 V, con corrente nominale di 700 mA e classe di isolamento I. Disponibile in versione standard o con controllo dimmerabile su richiesta, è ideale per installazioni a parete e superfici esterne, garantendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Koala Big - DIP SWITCH

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

160 mm

altezza/profondità

242 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

25 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3493 ... 3493 lm

Produttore

Proiettore LED 25W 4000K IP66 esterni residenziali grigio