Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41476100
Cod. Produttore
41476100
Cod. EAN
8012952167429

Informazioni di prodotto

RODIO 1887 LED 200W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Rodio 1887 HP da 200W è una soluzione versatile e performante per l'illuminazione esterna. Caratterizzato da una distribuzione luminosa asimmetrica, garantisce un'illuminazione efficace e di alta qualità, ideale per valorizzare facciate architettoniche, completare l'illuminazione stradale e illuminare impianti sportivi o aree residenziali. Dotato di sorgente luminosa LED con un flusso luminoso di 30.081 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, offre un'efficienza luminosa di 150 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80, assicurando una luce uniforme e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e ai raggi UV. Il sistema di dissipazione termica ottimizza la durata e la performance del LED, che mantiene il flusso luminoso per oltre 100.000 ore. Il prodotto è resistente agli urti (IK09) e garantisce protezione IP66 contro polvere e acqua, funzionando in un ampio intervallo di temperature da -40 °C a +50 °C. La finitura in vernice poliestere è stabile ai raggi UV e resistente alla corrosione da nebbia salina, con opzioni di verniciatura speciale per ambienti marini o con alta concentrazione di cloro. L'installazione è facilitata da un connettore stagno e da un supporto in acciaio zincato verniciato. Il proiettore è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. La garanzia post-vendita è di 7 anni, a conferma dell'affidabilità del prodotto. Descrizione del produttore: Rodio LED HP - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

200 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

30081 ... 30081 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Proiettore LED 200W Rodio 1887 asimmetrico esterno grafite