Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41264400
Cod. Produttore
41264400
Cod. EAN
8012952032703

Informazioni di prodotto

LAMPO-FS 1125 JM-T 2000 S GRAFITE

Documentazione tecnica

Il corpo dell'apparecchio è realizzato in alluminio pressofuso ENAB 46-100 con ampie alettature di raffreddamento che garantiscono una gestione ottimale del calore. Il riflettore in alluminio 99.85 è ossidato anodicamente e brillantato, dotato di aletta per il recupero del flusso luminoso, assicurando un fascio luminoso stretto e preciso. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, conforme alla norma UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura a polvere poliestere di colore grigio grafite è resistente alla corrosione e alle nebbie saline, ideale per ambienti esterni. Il portalampada in ceramica con contatti argentati supporta lampade con attacco E40. Il cablaggio prevede un cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro e sezione di 2.5 mm², con morsettiera 2P+T che ammette conduttori fino a 4 mm². L'apparecchio è dotato di apertura a cerniera per una facile manutenzione senza alterare il puntamento, valvola di ricircolo aria, guarnizione in gomma siliconica e viterie in acciaio anticorrosione e antigrippaggio. La staffa in acciaio è dotata di scala goniometrica per un preciso orientamento. Conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e certificazione europea ENEC, è progettato per garantire affidabilità e durata in condizioni ambientali difficili. La potenza assorbita è di 2000 W, con un flusso luminoso di 180000 lumen e temperatura colore di 7250 K, ideale per illuminazione ad alta efficienza e precisione. Descrizione del produttore: LAMPO-FS 1125 JM-T 2000 S GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

305 mm

portalampada

E40

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

601 mm

altezza/profondità

638 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

7250 ... 7250 K

Produttore

Proiettore LED 2000W IP65 esterno grigio grafite