Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41264500
Cod. Produttore
41264500
Cod. EAN
8012952022216

Informazioni di prodotto

LAMPO-FL 1125 JM-T 2000 S GRAFITE

Documentazione tecnica

Il proiettore 1125 Lampo JM-T 2000 S è un apparecchio di illuminazione professionale caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con ampie alettature per un efficiente raffreddamento. Il riflettore in alluminio 99.85 è ossidato anodicamente e brillantato, dotato di aletta per il recupero del flusso luminoso, mentre il diffusore è realizzato in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere poliestere di colore grigio grafite garantisce resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati supporta lampade con attacco E40. Il cablaggio comprende un cavetto flessibile capicordato con isolamento in silicone e calza in fibra di vetro, con morsettiera 2P+T adatta a conduttori fino a 4 mm². L’apparecchio è dotato di apertura a cerniera posteriore per facilitare la manutenzione senza alterare il puntamento, valvola di ricircolo aria, guarnizione siliconica, viteria anticorrosione e staffa in acciaio con scala goniometrica. Conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e certificazione europea ENEC, garantisce un flusso luminoso di 180000 lumen a 7250 K con potenza assorbita di 2000 W, ideale per applicazioni che richiedono elevata efficienza e robustezza. Descrizione del produttore: LAMPO-FL 1125 JM-T 2000 S GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

305 mm

portalampada

E40

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

610 mm

altezza/profondità

638 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

7250 ... 7250 K

Produttore

Proiettore LED 2000W IP65 corpo alluminio grafite industriale