Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41282800
Cod. Produttore
41282800
Cod. EAN
8012952647587

Informazioni di prodotto

STAR 1147 JM-TS 150 CNR-L ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Il proiettore 1147 Star è caratterizzato da un corpo e telaio in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento che garantiscono una gestione ottimale del calore. Il riflettore è realizzato in alluminio placcato lucido con uno spessore di 6 micron, mentre il diffusore è in vetro temperato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo le normative UNI7142 e British standard 3193. La verniciatura a immersione in cataforesi epossidica, di colore grigio scuro (GREY9007), assicura una elevata protezione contro corrosione e nebbie saline, completata da una seconda mano di finitura con resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV. Il portalampada in ceramica con contatti argentati supporta attacchi Fc2 e Rx7s. Il cablaggio prevede un’alimentazione a 230V/50Hz con protezione termica, cavo flessibile in doppio isolamento di silicone con calza in fibra di vetro e morsettiera in nylon a due poli per conduttori fino a 2.5 mm². L’apparecchio è equipaggiato con guarnizione in gomma siliconica, staffa in acciaio con scala goniometrica, pressacavo in nylon e telaio frontale apribile a cerniera per una facile manutenzione senza alterare il puntamento. Conforme alle normative EN60598-1 CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK08, è certificato ENEC e installabile su superfici normalmente infiammabili. La superficie di esposizione al vento è di 966 cmq. La potenza totale assorbita è di 166 W, con flusso luminoso di 12500 lumen a 4200K e indice di resa cromatica Ra 1b. Il colore grigio scuro e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per applicazioni di illuminazione professionale e industriale. Descrizione del produttore: STAR 1147 JM-TS 150 CNR-L GREY9007l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

420 mm

diametro esterno

330 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

390 mm

altezza/profondità

385 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4200 ... 4200 K

Produttore

Proiettore LED 166W IP65 IK08 corpo alluminio grigio industriale