Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34051300
Cod. Produttore
34051300
Cod. EAN
8012952148879

Informazioni di prodotto

SUSA 3381 LED 109W CLD RAL9006
Uno dei modelli più recenti per l'illuminazione stradale, il corpo in alluminio pressofuso è progettato con una sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento e alette di raffreddamento integrate per garantire un’efficiente dissipazione del calore. Dotato di ottica in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV, questo apparecchio LED da 109 W offre un flusso luminoso di 16.580 lumen con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 70, assicurando una luce uniforme e di qualità. La protezione IP66 e la resistenza meccanica IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con un ampio range di temperatura da -30 °C a 40 °C. Il sistema include connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. L’attacco palo in alluminio è idoneo per diametri 45-60 mm. L’efficienza luminosa di 152 lm/W e il mantenimento del flusso luminoso garantito fino a 80.000 ore assicurano prestazioni elevate e lunga durata. La finitura in vernice poliestere grigia RAL 9006 è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Descrizione del produttore: Susa T3 - stradale

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

165 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

550 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

109 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED stradale 109W 16580lm 4000K IP66 IK09 RAL9006