Descrizione del prodotto
Forum 2185 è un proiettore LED modulare Made in Italy, progettato per offrire prestazioni elevate nell'illuminazione di impianti sportivi, infrastrutture e grandi aree. Questo apparecchio si distingue per la sua versatilità configurativa e l'innovazione tecnologica, garantendo elevata efficienza luminosa, controllo preciso della luce e facilità di installazione. La versione con vetro temperato extra-chiaro da 4 mm assicura resistenza agli shock termici e agli urti, rendendolo ideale per ambienti con presenza continua di polveri e particolati. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, mentre l’ottica è in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso. Il proiettore offre una distribuzione luminosa asimmetrica con un flusso luminoso di 52.209 lumen e una potenza assorbita di 442 W, con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 70. Dotato di grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, è adatto a temperature ambientali da -40 °C a 40 °C. La finitura è in vernice poliestere antracite RAL 7021, resistente alla corrosione e ai raggi UV. Completano l’equipaggiamento staffa zincata e verniciata, connettore stagno per rapida installazione, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico, protezione contro le sovratensioni conforme EN 61547, valvola anticondensa e scala goniometrica. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 1 MODULO - asimmetrico