Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/484
Cod. Produttore
1043/484
Cod. EAN
8021156069453

Informazioni di prodotto

PROIETTORE DI SUONO MONODIREZ.
Descrizione del produttore: Proiettore di suono monodirezionale progettato per garantire un'alta qualità audio in applicazioni elettriche. Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di trasmettere il suono in modo preciso e concentrato, ideale per ambienti che richiedono comunicazioni chiare e direzionali. La costruzione è pensata per un'installazione efficiente e affidabile, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

collegabile in rete

tensione d’esercizio

100 V

profondità

261 mm

larghezza

176 mm

altezza

183 mm

con scatola

tipo di montaggio

incasso

Produttore

Proiettore suono monodirezionale alta qualità per applicazioni elettriche comunicazioni direzionali