Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Cavi per sicurezza ed allarme /

Cod. Rexel
CSB56C02250EVM
Cod. Produttore
B56C02250EVM

Informazioni di prodotto

Il cavo FTS29OM16-100/100V 2X2,50 PH 120 VI garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla struttura flessibile e maneggevole
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Robustezza che assicura durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie all’isolamento di qualità
  • Protezione ottimale contro sovratensioni e interferenze
  • Efficienza energetica garantita da una conduzione elettrica sicura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo FTS29OM16-100/100V 2X2,50 PH 120 VI è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 2,5 mm², ideale per garantire una conduzione elettrica sicura e efficace. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo adatto per utilizzi in vari contesti, sia industriali che commerciali. Il cavo è dotato di un isolamento di alta qualità che offre una protezione ottimale contro le sovratensioni e le interferenze, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. Inoltre, il design del cavo consente una facile installazione e una gestione pratica durante il cablaggio. Con un grado di protezione adeguato e una costruzione robusta, il cavo FTS29OM16 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e prestazioni nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Colore 825

Viola

Cavo Applicazione 827

Incendio EN54

Cavo Categoria 1 828

PH120

Cavo Norma 830

EN54 Antincedio

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo elettrico flessibile 2x2,5 mm² isolamento alta qualità per installazioni industriali e commerciali

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m