› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

PROFILO SBARRE 50MM PER TAS65

Cod. Rexel IMATADIS03
Cod. Produttore ATADIS03
Cod. EAN 8032826049712

Informazioni principali

  • Serie: IME
  • Profilo sbarre: 50 mm
  • Compatibilità: TAS65
  • Tipo: Distanziale
  • Uso: Bassa tensione
  • Materiale: Isolante
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Dimensioni compatte: Sbarre 50mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distanziale per sbarre da 50mm TAS65 - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit per montaggio a incasso

Accessorio

PROFILO SBARRE 50MM PER TAS65