Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-00254
Cod. Produttore
111-00254
Cod. EAN
5022660514104

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina
  • Serie: LFPC-Series
  • Larghezza: 13,2 mm
  • Compatibilità: MBT, MST, MLT, AMT
  • Superficie: Liscia, anti-sfregamento
  • Proprietà: Privo di alogeni
  • Ritardante: Fiamma
  • Applicazioni: Navi, raffinerie, centrali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilo LFPC in poliolefina. Adatto alle serie MBT, MST, MLT e AMT. La superficie liscia protegge il cablaggio dagli sfregamenti dovuti alle vibrazioni ed agli urti. Privo di alogeni. Ritardante di fiamma. Quando utilizzato in abbinamento con le fascette metalliche delle serie MBT, MST, MLT e AMT, questo profilo fornisce al cavo una protezione aggiuntiva contro sfregamenti, vibrazioni e urti. Ideale per l'utilizzo in condizioni difficili come all'interno di navi, raffinerie o centrali nucleari.

colore

Nero

senza alogeni

lunghezza nastro

25000 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliolefina (PEX)

materiale

Metallo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,1 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

13,2 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 90 °C

Serie

LFPC Series

Produttore

Profilo LFPC poliolefina nero 13,2 mm protezione cavi vibrazioni urti uso industriale