Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6339239
Cod. Produttore
6339239
Cod. EAN
4012196187331

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 70 x 50 mm
  • Tipo: Profilato a U
  • Piastra di testa: Saldata
  • Serie: US 7K Series
  • Quantità consigliata: 90
  • Uso: Sospensione
  • Forma: Profilato
  • Codice prodotto: CP6339239

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilato di sospensione a U realizzato in acciaio zincato a caldo per immersione, garantendo elevata resistenza alla corrosione. Progettato per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali e supporti in acciaio, offre una robusta soluzione di sospensione con piastra di testa saldata. La struttura presenta uno spessore materiale di 2 mm e dimensioni compatte di 50x30 mm, con una lunghezza totale di 300 mm. È dotato di fori e dentatura per un facile montaggio e un mantenimento funzionale ottimale. Il profilato supporta carichi di trazione fino a 5 kN e garantisce integrità del circuito, risultando adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La finitura zincata a caldo assicura una protezione superiore contro gli agenti atmosferici e l’usura, rendendo questo profilato ideale per installazioni professionali in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 70 x 50 mm, con piastra di testa saldata.

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a U

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

6,7 kg

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1500 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

11 KILONEWTON

larghezza del profilo

70 mm

altezza del profilo

50 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

US 7K Series

Produttore

Profilato sospensione U 70x50 mm piastra testa acciaio zincato