Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP7104367
Cod. Produttore
7104367
Cod. EAN
4012196239719

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato piatto
  • Uso: Strutture portanti
  • Caratteristica: Asola traversale
  • Serie: FESP Q 50 5 BK
  • Funzione: Sospensione
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 3
  • Applicazione: Montaggio e sospensione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilato di sospensione FESP Q 50 5 BK, caratterizzato da una struttura robusta e funzionale ideale per applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio con finitura nera, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua forma profilata consente un montaggio semplice e sicuro, offrendo un supporto stabile per il fissaggio di componenti elettrici. Questo profilato è progettato per assicurare un'installazione efficiente e ordinata degli impianti, con attenzione alla qualità dei materiali e alla precisione delle dimensioni. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Profilato di montaggio e sospensione, piatto, con asole traversali. Utilizzato per la realizzazione di strutture portanti e di sospensione.

larghezza

50 mm

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

1,66 kg

spessore del materiale

5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Profilato sospensione 50x3000x5 acciaio non trattato montaggio strutture portanti