Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPR905
Cod. Produttore
PR905
Cod. EAN
8017963017435

Informazioni di prodotto

Profilato metallico TH35-7,5 con asole, acciaio zincato

Documentazione tecnica

Supporto in acciaio zincato progettato per il fissaggio su guida DIN TH35-7.5, caratterizzato da una struttura asolata che consente un montaggio versatile e sicuro. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici, garantendo resistenza e durata nel tempo grazie al trattamento zincato che protegge dalla corrosione. La sua forma e le asole facilitano l’installazione e l’adattamento a diversi tipi di fori, rendendolo un elemento essenziale per la gestione e il supporto di apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: PR/3/AS/ZB Profilato metallico TH35-7,5 con asole, acciaio zincato

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

7,5 mm

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato Sendzimir

Produttore

Profilato metallico TH35-7,5 asolato acciaio zincato supporto guida DIN per impianti elettrici

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
40 m
Q.tà consigliata info