Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP1119646
Cod. Produttore
1119646
Cod. EAN
4012196470730

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rail system
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione IP: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Profilato A C
  • Uso: Posa cavi e sospensione
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilato a C singolo con perforazione retro forata, ideale per sistemi di binari elettrici. Realizzato in acciaio con spessore di 1,5 mm, presenta una larghezza di 35 mm e un’altezza di 18 mm, con fori ovali da 8,5x37 mm distanziati di 50 mm per un facile fissaggio e montaggio. La lunghezza standard è di 1000 mm. Questo profilato garantisce robustezza e versatilità per l’installazione di componenti elettrici, assicurando un supporto stabile e duraturo nel tempo. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendolo adatto anche ad ambienti industriali. Adatto per applicazioni di sospensione e montaggio di sistemi elettrici, si integra perfettamente nei sistemi di binari per impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

larghezza

35 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

0,82 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

16,5 mm

momento di resistenza ly

0,4418 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

1,8384 MOMENTOINERZIA

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

0,42 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

1,05 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,44 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

1,84 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

Profilato C centrale zincato 35x18x1000 mm per posa cavi e passerelle