Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP1119648
Cod. Produttore
1119648
Cod. EAN
4012195864318

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato A C
  • Uso: Posa cavi e sospensione
  • Compatibilità: Staffa reggicavo
  • Serie: Rail system
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Materiale: Metallo resistente
  • Applicazione: Passerelle portacavi
  • Dimensioni: Standard industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilo a C in acciaio zincato, con perforazione retro forata, ideale per sistemi di montaggio elettrici. Il profilato ha una lunghezza di 2000 mm, larghezza di 35 mm e altezza di 18 mm, con uno spessore della lamiera di 1,5 mm. Le aperture di dimensioni 8,5x37 mm sono distanziate di 50 mm, consentendo un fissaggio versatile e sicuro. Questo profilato singolo garantisce robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando il montaggio di componenti e sistemi grazie alla sua forma a C e alla perforazione retrostante che permette un rapido e stabile ancoraggio. Adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura una lunga durata e resistenza alla corrosione grazie al trattamento superficiale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

larghezza

35 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

0,83 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

16,5 mm

momento di resistenza ly

0,4418 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

1,8384 MOMENTOINERZIA

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

0,42 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

1,05 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,44 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

1,84 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

Profilato C centrale forato 2000x35x18 mm supporto cavi