Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127492
Cod. Produttore
127492
Cod. EAN
8010703380455

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore professionale DALI bi alimentatore progettato per garantire un funzionamento affidabile e continuo degli impianti di illuminazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente e stabile dell’alimentazione, questo dispositivo assicura prestazioni elevate e compatibilità con sistemi DALI. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e sicurezza nel tempo, risultando una scelta eccellente per installazioni professionali nel settore elettrico.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

DALI

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

II

corrente d’uscita

300 mA

gamma di tensione d’uscita

10 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

30 mm

larghezza

43 mm

lunghezza

97 mm

prodotto Sustainable

Si